RS PROナチュラルナイロンバニークリップ. RS PROナイロンバニークリップは、ケーブル管理においてゲームチェンジャーです。
これらの実用的なクリップは、機能性とスタイルを兼ね備えています。
ナイロン製で、ケーブルを整理して整頓するように設計されています。
バニー形のデザインにより、通常のケーブル管理ルーチンに楽しい要素を追加します。
汎用性に優れているため、さまざまなケーブルを簡単に固定でき、タングを防止し、作業スペースやエンターテイメントエリアを整理して魅力的に保つことができます。
特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 主な用途. 家庭、職場、キャビネットなどの筐体外側の部品間に電線を張ることが多い場所で広く使用されています。
これらのRS PROバニークリップは、キャビネットやラックにファイバ又はその他の軽量ケーブルを固定してルーティングするのに最適です。