曜日別特売

RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 10mm x 24.5 mm

RS PRO ケーブルクランプ (配線クリップ), 10mm x 24.5 mm - RS PRO

UL94V-2. RS Pro ケーブル. RS Pro ケーブルクリップは、 2 段階のロック設計で、さまざまなサイズのケーブルを 1 つのクリップ 使用可能なオプション: ; 817-8962 817-8962 -12 → 14 mm バンドル直径 ; 817-8971 817-8971 -16 → 18 mm バンドル直径 ; 817-8974 817-8974 -6 → 7 mm バンドル直径 ; 817-8978 817-8978 -9 → 10 mm バンドル直径 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。
裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な面にすばやく簡単に固定できます。
ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。
これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。
ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。
RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。
特長と利点:. ナイロン66 UL94V-2材質 色: グレー ワイヤ束の固定に最適です すばやく簡単に使用可能 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。
家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。
このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。
このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のあらゆる設置ニーズに対応するサプライヤーとなるよう努めています。
高品質の部品を調達し、メーカーの社内専門家による厳しいテストを行うことで、RS Proは必需品を幅広く提供することを目指しています。
RS Pro は、ホームオフィスの確保から工場の設備管理まで、あらゆる段階でお客様をサポートします。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 10mm
固定方法 = 自己接着
材質 = ナイロン 66
色 = グレー
長さ = 30mm
幅 = 24.5 mm
寸法 [L x W x D] = 30 x 24.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782818269-1892
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする