RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10.1mm x 1.7 mm 11.6mm

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10.1mm x 1.7 mm 11.6mm - RS PRO

RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。
束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。
さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。
これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。
ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。
RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。
特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。
家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。
このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。
このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。
高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。
ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ツイスタクリップ
最大バンドル直径 = 10.1mm
固定方法 = ツイスト
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
幅 = 1.7 mm
深さ = 11.6mm
寸法 [L x W x D] = 29.8 x 1.7 x 11.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782836269-1895
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする