曜日別特売

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 17.4 mm

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 17.4 mm - RS PRO

RS Pro 接着式 Bunny ケーブル. あらゆる位置に簡単に取り付けられる RS Pro のバニーケーブルクリップです。
これらのケーブルクリップは、すばやくねじってケーブルやワイヤを保持するように設計されています。
このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。
このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
使用可能なオプション: ; 479-605 479-605 - Bunny クリップバンドルの直径は 10 mm です ; 479-601 479-601 . Bunny クリップバンドルの直径は 14.8 mm です ; 817-8906 817-8906 .取り付けツイストタイバンドル径 15 → 20 mm. 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。
裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。
ケーブルクリップは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブル及び配線を固定するために使用されます。
これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。
ケーブルクリップは通常、プラスチック製で、電気作業に最適です。
RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。
特長と利点. ナイロン 66 製 粘着式の取り付け方法 - ファイバケーブルの束を保持するための接着式ベースのナイロンケーブルクリップです。
ナチュラルカラー 20 個パックで販売. 代表的用途. ケーブルクリップは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の照明器具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。
家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。
この RS Pro バニークリップは、ファイバやその他の軽量ケーブルをキャビネットやラックに固定して配線するのに最適です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = バニークリップ
最大バンドル直径 = 10mm
固定方法 = 自己接着
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 27.5mm
幅 = 17.4 mm
寸法 [L x W x D] = 27.5 x 17.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09782870269-1898
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする