曜日別特売

結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.3mm, 幅 26.3 mm, ナイロン 66, ナチュラル

結束バンドベース RS PRO, 長さ 26.3mm, 幅 26.3 mm, ナイロン 66, ナチュラル - RS PRO

UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。
サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。
4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。
このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。
配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。
このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。
; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。
これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。
この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。
ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。
適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。
ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。
ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。
硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。
また、良好な熱寸法安定性も備えています。
これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。
このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。

仕様
色 = ナチュラル
ケーブル 結束長さ = 5mm
長さ = 26.3mm
幅 = 26.3 mm
固定穴径 = 5.6mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783019269-9013
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする