曜日別特売

結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16mm, ナイロン 66, 黒

結束バンドベース RS PRO, 長さ 23mm, 幅 16mm, ナイロン 66, 黒 - RS PRO

RS PRO結束バンドサドル. サドル型のねじ取り付けのケーブルタイベースです。
黒及び白があり、それぞれ屋外及び屋内用です。
このクランプはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。
配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。
このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。
; 233-663 233-663 . 黒10 mm x 15 mm、最大4.8 mm結束バンド幅 ; 233-685 233-685 . 黒16 mm x 23 mm、最大8 mm結束バンド幅 ; 666-717 666-717 - 白10 mm x 15 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 666-739 666-739 - 白16 mm x 23 mm、最大9 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。
これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。
特長と利点:. . 安定性の高いサドルデザイン . 簡単なケーブル取り付け - ねじ取り付け、非接着式 . 黒と白のさまざまなサイズを用意 . 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。
ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。
適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。
ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。
ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。
硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。
また、良好な熱寸法安定性も備えています。
これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。
このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。

仕様
色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 9mm
長さ = 23mm
幅 = 16mm
固定穴径 = 6.3mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783028269-9014
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする