曜日別特売

結束バンドベース RS PRO, 長さ 38.5mm, 幅 38.5 mm, ナイロン 66, 黒

結束バンドベース RS PRO, 長さ 38.5mm, 幅 38.5 mm, ナイロン 66, 黒 - RS PRO
仕様
色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 10.2mm
長さ = 38.5mm
幅 = 38.5 mm
固定穴径 = 7.6mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783037269-9015
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする