曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 162 → 174mm 30mm ステンレススチール304

RS PRO ホースクリップ 162 → 174mm 30mm ステンレススチール304 - RS PRO
仕様
内径 = 162 → 174mm
クリップタイプ = ホースクランプ
材質 = ステンレススチール304
最小内径 = 162mm
最大内径 = 174mm
バンド幅 = 30mm
ねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786300271-0188
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする