ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm

ホールソー RS PRO HSS 直径16mm なし カット深さ11mm - RS PRO
仕様
ドリルビットの種類 = ホールソーmm
アーバー含む = あり
材質 = HSS
カット深さ = 11mm
バイメタル = なし
シャンク径 = 10 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786431271-1590
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする