RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m - RS PRO
仕様
熱電対タイプ = J
プローブ径 = 1/0.2mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = PTFE℃
シリーズ = XQ
ケーブル長 = 2m
代表規格 = IEC, RoHS対応
検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09786948271-3133
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする