曜日別特売

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型

パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 緑 丸型 - RS PRO

RS PROパックサイズ 2

仕様
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc
照光色 = 緑
カットアウト直径 = 22mm
ランプタイプ = LED
実装タイプ = パネルマウント
IP保護等級 = IP65
形状 = 丸型
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09787535271-7483
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする