曜日別特売

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け

RS PRO, 圧力センサ, ゲージ パネル取り付け - RS PRO
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 3.5バール
許容差 = ±0.15 %
出力タイプ = 電圧
メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体
電気的接続 = ワイヤリード
応答時間 = <1 ms
電源電圧 = 2.0 mA dc
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09787919272-6952
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする