曜日別特売

RS PRO レベルセンサ ケーブル

RS PRO レベルセンサ ケーブル - RS PRO
仕様
検出タイプ = レベルセンサ
実装タイプ = ケーブル取り付け
スイッチ出力 = 2線
本体材質 = ステンレススチール
ケーブル長 = 5m
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
最大DC電圧 = 28V
電流 Max = 23 mA
最大圧力 = 0.25バール
併用可能製品 = 水、オイル、液体
インターフェイス = ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09788086272-6969
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする