RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み - RS PRO
仕様
圧力の読取りタイプ = 絶対
最小圧力 = 0.8バール
最大圧力の読み = 1.2バール
許容差 = ±0.5 %
メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体
プロセス接続 = G1/4
アナログ出力 = 4 → 20 mA
電流 Max = 23 mA
電源電圧 = 11 → 28 V dc
インターフェイス = 4ピンコネクタ
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09788111272-6971
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする