フレキシブルチューブ RS PRO 1m

フレキシブルチューブ RS PRO 1m - RS PRO
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ
内径 = 16mm
外径 = 20.8mm
材質 = シリコン
ホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送
使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療
代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +200℃
色 = 半透明
長さ = 1m
食品等級 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09788585273-2506
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする