RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 25mm
長さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 5000h
リップル電流 = 2500Arms
誘電正接 = 12%
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790378276-6107
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする