276-6107 RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc RS PRO 09790378

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
09790378
品番
276-6107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 25mm
長さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 5000h
リップル電流 = 2500Arms
誘電正接 = 12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする