RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,35V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 31mm
長さ = 31mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 16mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 2630Arms
誘電正接 = 12%
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790405276-6112
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする