曜日別特売

RS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dc

RS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dc - RS PRO
仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.2 x 10mm
高さ = 10.4mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
リップル電流 = 310mA
誘電正接 = 12%
内容量
1リール(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790439276-6117
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする