曜日別特売
276-6117 RS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dc RS PRO 09790439

RS PRO コンデンサ 100μF, ,63V dc276-6117

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
注文コード
09790439
品番
276-6117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10.2 x 10mm
高さ = 10.4mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
リップル電流 = 310mA
誘電正接 = 12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする