曜日別特売

Central Connector, Slot 8, 0°

Central Connector, Slot 8, 0° - RS PRO
仕様
コネクタタイプ = プロファイルコネクタ
適切な溝サイズ = 8mm
適合ストラットプロファイル = 40 mm
ネジサイズ = M8
適合チューブ直径 = 11.8mm
材料 = スチール
長さ = 51mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09790947276-8180
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする