基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac - RS PRO
仕様
ヒューズホルダタイプ = 基板実装
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 6.3A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
ケース材質 = PA
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09791595277-3925
オープン
729
802(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする