曜日別特売

RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W

RS PRO ポテンショメーター, 5kΩ, 回転数:10, 2W - RS PRO
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 5kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 10
定格電力 = 2W
実装タイプ = ブッシュ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09791839278-0301
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする