曜日別特売

RS PRO ドアボルト 長さ:35mm 幅:11mm

RS PRO ドアボルト 長さ:35mm 幅:11mm - RS PRO

別売りの固定金具については、品番 ; 281-1010 281-1010 、 ; 281-1026 281-1026 、 ; 407-7199 407-7199 を参照. 掛け金及び留め金カップボードラッチ. これらのラッチは戸棚のドアの保護に非常に有効です。
固定、直径3又は4 mmの皿頭ねじ 304ステンレススチールスプリング付き亜鉛めっきスチール(ラッチのみ) キャッチ7 → 9は亜鉛めっきスチール ラッチとキャッチは3サイズから選択可能 キャッチ7とラッチ1及び4、キャッチ8とラッチ2及び5、キャッチ9とラッチ3及び6を使用 キャッチは別売り

仕様
材質 = スチール
寸法 = 35 x 11mm
長さ = 35mm
幅 = 11mm
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09792986281-1010
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする