RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm - RS PRO

RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。
POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。
プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。
POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。
POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。
このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。
スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。
アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。
特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。
POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。
POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。
このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。
フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。
このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。
プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。
厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。
ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。
のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。
通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 6mm
材料 = POM
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793020282-0159
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする