曜日別特売

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 10mm径

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 10mm径 - RS PRO

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。
プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。
POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。
使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。
これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。
材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。
用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど

仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 10mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793108282-0272
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする