曜日別特売

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 50mm径 - RS PRO

RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。
熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。
伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。
最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。
また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。
このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。
特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 50mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
動作温度 Max = +100℃
吸水 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793187282-0367
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする