曜日別特売

RS PRO, ポリエステル(PET)ロッド, PET, 1m オペーク, 40mm径

RS PRO, ポリエステル(PET)ロッド, PET, 1m オペーク, 40mm径 - RS PRO

ポリエステル( PET ) - 不透明。
PET シート:ポリエチレンテレフタラート. 溶接 / 接着が簡単 非常に優れた電気絶縁性 機械加工 / 研磨が簡単 温水に対する非長期耐性( 60 ° C ) 高保存容量の硬質熱可塑樹脂 優れた摺動特性 / 耐摩耗性及び耐摩耗性 酸、溶剤、化学薬品に対する耐性 ベアリング、ブッシュ、ギア、絶縁材などのあらゆる用途に適しています 不透明

仕様
カラー = オペーク
長さ = 1m
材料 = PET
フォーム = ロッド
ロッド径 = 40mm
密度 = 1.37g/cm3
引張強度 = 88 MPa
動作温度 Max = +170℃
吸水 = 0.5%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793230282-0531
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする