RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。
長さは 1 m 、直径は 40 mm です。
押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。
RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。
Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。
また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。
このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。
特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。