RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mm

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mm - RS PRO

RS Pro ナイロンシート、 PA シート:ポリアミド. RS Pro から、さまざまなナイロンシートが提供されています。
業界標準に準拠して製造され、 UL94 HB の難燃性を備えたこのシートは、高品質でコストパフォーマンスに優れています。
このシートは、衝撃、化学薬品、及び温度に対して非常に優れたプラスチック素材であるナイロン 6 製です。
また、ナイロンは、高温でも高レベルの強度を備えています。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度は +160 ° C です </li> <li>オイル、グリース、ガソリンに対する耐性 </li> <li>溶接が簡単 </li> <li>紫外線耐性及び耐候性。
</li> </ul>. 用途. ナイロンには、次のような一連の用途があります。
<ul> <li>産業用 </li> <li>自動車 </li> <li>電子 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 16mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.14g/cm3
引張強度 = 75 MPa
硬さ = M88 (ロックウェル)
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 8 → 9%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 25%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793327282-0755
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする