曜日別特売

RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)

RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径) - RS PRO

RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。
RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。
長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。
良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。
強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。
ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。
堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。
装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。
特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = クリア
長さ = 1m
材料 = アクリル
チューブ状 = 丸形
内径 = 40mm
外径 = 50mm
密度 = 1.18g/cm3
吸水 = 0%
動作温度 Max = +70℃
熱伝導率 = 0.19W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09793440282-2262
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする