曜日別特売

光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 - RS PRO
仕様
長さ = 3m
コネクタ 2 = ST
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 3mm
芯数 = 2
外被色 = 燈
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM2
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09799241284-6888
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする