曜日別特売

RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ

RS PRO A/Vコネクタアダプタ 2.5 mm ステレオ 3.5 mm ステレオ - RS PRO
仕様
ジェンダーから変換 = オス
タイプから変換 = 2.5 mm ステレオ
ジェンダーへ変換 = メス
タイプへ変換 = 3.5 mm ステレオ
タイプ = ステレオアダプター
接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09801395286-2890
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする