RS PRO
RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 黒, UTP
仕様
長さ = 500mm
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
定格電圧 = 300mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09802567
286-3024
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください