曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 白, UTP

RS PRO イーサネットケーブル, 1.5m, 白, UTP - RS PRO
仕様
長さ = 1.5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09806460286-3425
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする