RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 1 ストラットプロファイルこれらの丸型チューブエンドキャッププラグは、外側にテーパーの付いたリブを備えているので、チューブ内にぴったりフィットしてチューブをキャップで外れます。
これらは RS 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。
このプラグは、内径 25 mm の 33.7 mm チューブ及びタイプ 1 ストラットプロファイル向けに特別に設計されています。
汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。
Durable な黒色プラスチック製で、軽量で頑丈です。
RS Pro シリーズには、品質と一貫性が絶えずテストされています。
丸形チューブプラグは、金属製の家具、電化製品、及び仕上げとして独自の構造で広く使用されています。
また、特に出荷時及び長期保管時に、ストラット及びチューブを汚染及びほこりから保護します。
特長と利点.丸形チューブプラグ . RS の手すりシステム用に設計 ・外径 33.7 mm のパイプに適しています 内径 25 mm です .タイプ 1 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。