曜日別特売

RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック

RS PRO 丸チューブプラグ プラスチック - RS PRO

RS Pro プラスチック製丸形エンドキャップタイプ 2 ストラットプロファイルRS Pro シリーズのこの丸型チューブエンドキャッププラグは、一般的に DIY 構造や金属製家具の仕上げに使用され、 RS Pro 手すりシステムに不可欠なコンポーネントです。
耐久性を高めるために、軽量で耐摩耗性に優れたプラスチック製です。
ストラットやチューブを汚染や埃から保護します。
特に輸送時及び長期保管時に役立ち、直径 42.4 mm のチューブや、タイプ 2 のストラットプロファイルに適しています。
外側にテーパーの付いたリブシリーズにより、チューブ内に密着してキャップを外します。
RS Pro シリーズに属する製品は、その品質を確認できるように試用及びテストされています。
汎用性と現場での使いやすさのために、プラグは BS 1387 寸法規格に準拠しており、マルチコンポーネントシステムにおけるさまざまなプロファイルタイプと互換性があります。
特長と利点.丸形チューブプラグ . RS Pro 手すりシステム用に設計 ・直径 33.7 mm のチューブに適しています .タイプ 2 ストラットプロファイルに適しています . BS 1387 の寸法に適合 . RS 製品システム 133 シリーズ . Durable Black プラスチック製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
適合ストラットプロファイル = タイプ2
適合チューブ直径 = 42.4mm
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形エンドキャップ
材料 = プラスチック
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
製品システム = 133
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09809357286-3724
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする