曜日別特売

RS PRO コールドエアガン

RS PRO コールドエアガン - RS PRO

RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。
このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。
このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。
冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。
このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。
RS Proエアガンには次の2種類があります。
445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。
次のような用途があります。
切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。
セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース

仕様
タイプ = 調節不可能
最高冷却能力 = 2500Btu/h
最大流量率 = 991L/min
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819726291-1312
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする