曜日別特売

RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド 100 mA

RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド 100 mA - RS PRO

T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。
一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。
特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = 電話スライド
定格電流 = 100 mA
直径 = 6.8mm
電球サイズ = T6.8
長さ = 44 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 3.2 lm
寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09819900294-5258
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする