RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 16mm径 - RS PRO

RS Pro ベージュポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッド、 300 mm x 16 mm 径この非常に頑丈なポリエーテルエーテルケトン( PEEK )ロッドは、メーカーのテスト済み RS Pro 製品です。
容易に機械加工可能で、長さは 300 mm で、さまざまな用途に合わせて構成できます。
PEEK GF30 は、ほとんどの環境エージェントに対する耐性があります。
このロッドは、化学薬品、加水分解、摩耗、さらには放射線に対する耐性にも優れているため、ほとんどの状況に適しています。
火や水によって損傷することはなく、最大 +260 ° C の温度に耐えられますUL 94 V-0 等級とは、低難燃性と 10 秒以内に燃焼停止を意味します。
また、このロッドは低吸湿性と高いクリープ抵抗を備えているので、形状と剛性を長期間維持します。
この製品は、国際規格に準拠するための厳しいテストを受けています。
優れた寸法安定性と機械的熱強度を備えたこの PEEK ロッドは、絶縁体、プラグコネクタ、サポートリングなど、非常に要求の厳しいさまざまな用途に最適です。
特長と利点.ポリエーテルエーテルケトン( PEEK )製ロッド .ベージュ色 .長さ: 300 mm .ロッド径は 16 mm です .密度は 1.49 g/cm 3 .引張強度: 180 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級のため、燃焼が停止します 10 秒 .最大動作温度は +260 ° C です . 2.5% の長さ . M 103 ロックウェル硬度定格 .プラスチックやエラストマのテストに使用する DIN53479 、 DIN53765 、 DIN53765-D-10 、及び ASTM-D 1929 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 16mm
密度 = 1.49g/cm3
引張強度 = 180 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820049297-0103
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする