RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径

RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 40mm径 - RS PRO

ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。
熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。
優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ

仕様
カラー = ベージュ
長さ = 300mm
材料 = ピーク
フォーム = ロッド
ロッド径 = 40mm
密度 = 1.49g/cm3
引張強度 = 180 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820058297-0119
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする