曜日別特売

RS PRO ねじタップ及びダイセット 12個

RS PRO ねじタップ及びダイセット 12個 - RS PRO

RS Pro 業務用 HSS ワークショップタップ / ダイ. RS PRO ブランドの業務用タップ / ダイセットをご紹介します。
このセットは、高性能タップ / ダイの高品質セットで、バーや穴のねじ山のきれいな金属切削や修復に最適です。
工具は HSS (高速度鋼)構造を備え、耐久性が高く、腐食に対する耐性があります。
これらの優れた品質のタップ / ダイは、見栄えのよい金属製ケースに収められています。
パーティショントレイは硬木製で、安全に配置でき、使用しないときに部品を整理しながら優れた保護性能を発揮します。
これらのダイ及びタップセットは、業務用の作業場や自動車用途に適しています。
RS Pro 作業場用タップ / ダイセット製品には、 RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M2-M6-300-9735 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M3-M10-300-7436 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M12-300-7442 ; RS Pro HSS メートルタップ / ダイセット、 M6-M20 - ; 300-7458 300-7458 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNC-300-7464 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNC-300-7470 ; RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4 - 1/2 UNF - ; 300-7492 300-7492 RS Pro HSS タップ / ダイセット、 1/4-3/4 UNF - ; 300-7509 300-7509. 特長と利点:. 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性と高性能を保証します 堅材製のパーティショントレイを備えた魅力的で頑丈な金属製ケースに収納されています 安全な輸送と安全な輸送のための金属製クラスプを装備しています 小型タップ用のバータイプレンチとラチェットレンチが付属 一般的なメンテナンス作業場や自動車用途に最適 メトリック、 UNC 、 UNF ねじのセットがあります. 代表的用途:. タップ / ダイセットは、材料にねじを切る(タッピング)に最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。
一方、ダイは、スチールなどの材料のねじ山を切るために使用され、継手のねじ止めや取り付けに使用されます。
タップ / ダイセットはこの 2 つを組み合わせ、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ / ダイセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
次のような用途で広く使用されています。
建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. レンチとダイスの在庫はどこにありますか. タップレンチとダイスの在庫は、タップとダイスを収納する木製 TOP トレイの下にあります。
セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。
タップとダイの違いは何ですか. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。
このプロセスをタップといいます。
ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。
これをねじ山といいます。

仕様
最大ダイサイズ = M6
最小タップサイズ = M2
最大タップサイズ = M6
最小ダイサイズ = M2
個数 = 12
セット内容 = タップ / ダイ
材質 = HSS
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820749300-9735
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする