曜日別特売

滑り止めパッド RS PRO ポリマー

滑り止めパッド RS PRO ポリマー - RS PRO

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。
ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。
ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。
-20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。
Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。
衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。
0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。

仕様
取り付けタイプ = 粘着剤
厚さ = 3mm
直径 = 8mm
材料 = ポリマー
動作温度 Max = +50℃
動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09820837302-2946
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする