RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6

RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6 - RS PRO

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。
RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。
BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。
これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。
丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。
RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。
どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。
溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。
特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. <I>丸型 </I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm <I>角型 </I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG <I>長方形 </I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途

仕様
チューブ状 = 長方形
長さ = 1m
高さ = 1インチ
幅 = 2インチ
内径 = 1 3/4インチ
厚さ = 10SWG
熱伝導率 = 200W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09821835304-7951
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする