曜日別特売

RS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径

RS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径 - RS PRO

ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー

仕様
カラー = ベージュ, グレー
長さ = 1m
材料 = ポリプロピレン
フォーム = ロッド
ロッド径 = 50mm
密度 = 0.91g/cm3
引張強度 = 35 MPa
動作温度 Max = +100℃
熱伝導率 = 0.22W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822377313-6326
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする