RS PRO ビニール カーテン

RS PRO ビニール カーテン - RS PRO

吊り下げ用レールについては ; 、 325-0911 を参照してください 、 325-0911 を参照してください. RS Pro PVC ストリップカーテンです. RS Pro PVC ストリップカーテンは、吊り下げ用レールに固定する長い PVC です。
縦長のカーテンとして、戸口の TOP に取り付けて、屋内のドアや人の出入りに最適です。
これらの PVC カーテンは、ドアの開口部に侵入する昆虫や破片、温度制御を防ぐように設計されています。
PVCストリップカーテンは、工場フロアや倉庫のような広いエリアでドアの代わりになる、経済的でメンテナンス性に優れた製品です。
PVC カーテンを購入する前に、 PVC の適切な厚さと、環境に必要なオーバーラップ及びフィッティングシステムの量を考慮することが重要です。
このストリップカーテンは、あらゆる環境に適合するように、さまざまな長さ、幅、厚さが用意されています。
使用可能なオプション: ; 325-0826 325-0826 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 4 m 長さ ; 325-0832 325-0832 - PVC ストリップドア、 400 mm 幅 x 4 mm 厚さ x 5 m 長さ ; 325-0927 325-0927 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 3 m ; 325-0933 325-0933 - PVC ストリップドア、幅 300 mm x 厚さ 3 mm x 長さ 4 m. 特長と利点:. <ul> <li>熱損失を低減 - 熱バリアのように機能します </li> <li>埃や煙の侵入を減らします </li> <li>優れた可視性で事故の危険を減らす </li> <li>PVCは腐食しないため長持ち </li> <li>害虫や鳥による被害を減らす </li> <li>各ストリップにはステンレススチール製吊るしクランプが付属 </li> <li>壁ブラケット / 吊るしレールは984 mmストリップで用意 </li> </ul>. 代表的用途. PVCストリップカーテンは、工場や倉庫の出入口から侵入する昆虫、埃、破片、ごみなどに対するバリアになります。
次の場所にあります。
倉庫 業務用厨房 冷蔵庫 / 冷凍庫を散歩してみましょう 冷蔵室 荷積エリア. よくある質問. どの PVC ストリップカーテン及び継手が必要ですか. PVC カーテンにはさまざまな厚さがあるため、適切なタイプを選択することが非常に重要です。
たとえば <ul> <li>屋外の入口と冷蔵室は、ヘビーデューティカーテン(厚さ 3 mm 又は 4 mm )を使用するのが最適です。
</li> <li>内側のドアは 2 mm の厚いカーテンとの適合性が高い。
この軽いカーテンは、車の乗物ではなく、歩行者の出入り口に適しています。
</li> <li>また、頑丈な継手は出入口にも適しており、フォークリフトを必要とする入口にも適しているため、要件を満たす必要があります。
</li> </ul>

仕様
長さ = 4m
幅 = 400mm
カラー = クリア
厚さ = 4mm
材料 = ポリ塩化ビニール
用途 = 産業用
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822745325-0826
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする