RS PRO 溶接カーテン

RS PRO 溶接カーテン - RS PRO

RS Pro 溶接カーテン溶接カーテンストリップは、溶接によって生成される熱、炎、及び紫外線を遮断するように設計されています。
作業スペースで電気溶接を実施する場合は、 RS Pro 溶接カーテンを吊り下げレールにすばやく圧着して、安全な作業エリアを構築できます。
柔軟な溶接スペースを作る必要がある場合は、カーテンストリップは、従来の大型の溶接画面に代わる理想的な製品です。
溶接カーテンの長さは 2 m で幅は 300 mm です。
ステンレススチール製クランプと RS Pro 984 mm 吊り下げレールに取り付けることができます。
RS Pro 溶接カーテンストリップは、電気溶接やアーク溶接に適しています。
カーテンは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合しています。
溶接カーテンは、一般的にガレージやエンジニアリングの作業場で使用されます。
特長と利点.溶接カーテンストリップ .寸法: 2 m ( L ) x 300 mm ( W ) .カーテンの厚さは 2 mm です .吊り下げ用のステンレススチール製クランプ 1 個が付属 .電気溶接に適しています . RS Pro 984 mm での使用に適しています 吊り下げ用レール . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
厚さ = 2mm
長さ = 2m
幅 = 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822770325-0854
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする