RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 12mm

RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 12mm - RS PRO

RS Pro ナチュラル POM-H アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質POM-Hアセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。
プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。
必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。
これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。
各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。
POM-Hアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれるプラスチック群の1つです。
POM-Hアセタールはホモポリマーで、白いDuPont Delrin樹脂を使用して製造されます。
POM-Hの結晶性はPOM-Cより高いため、耐摩耗性に優れ、密度が高く、硬く、強いプラスチックになっています。
また、POM-Hは電気絶縁性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に最適です。
これらのアセタールプラスチックは、摺動特性に優れ、この材料を使用して製造された部品は非常によく滑り、固着しません。
スムーズな動作が不可欠な繊細で精密な装置で使用する場合や、ギア及びベアリングで使用する場合に、これは不可欠な特質です。
POM-Hは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、機械加工特性と汎用性が非常に優れており、幅広い産業での使用に最適です。
特長と利点. 高強度、高密度、高硬度 良好な耐薬品性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 良好な電気絶縁特性 接着が困難 良好な機械加工性、研磨が容易 60 ℃ を超える熱水耐性はなし. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. このPOM Hアセタールプラスチックシートは、硬度と電気絶縁特性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に適しています。
その他にも耐久性と汎用性が重要な幅広い産業で使用できます。
たとえば、次のような産業です。
機械工学 エレクトロニクス産業 自動車産業 航空機及び航空宇宙技術 食品技術. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. フリクションベアリング ギア スプリングエレメント ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 スナップフィットコネクタ シール

仕様
カラー = 白
長さ = 500mm
幅 = 330mm
厚さ = 12mm
材料 = POM
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.42g/cm3
引張強度 = 60 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = ホモポリマー%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822876325-7079
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする