RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径

RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 - RS PRO

PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
材料 = PPS
フォーム = ロッド
ロッド径 = 10mm
密度 = 1.64g/cm3
引張強度 = 160 MPa
動作温度 Max = +230℃
硬さ = 300ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09822910325-7136
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PPS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする