曜日別特売

RS PRO パレットラップ 100mm x 100m

RS PRO パレットラップ 100mm x 100m - RS PRO

RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。
パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。
透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。
再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。
このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。
剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。
リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。
このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。
また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。
特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 100mm
長さ = 100m
調剤ハンドル含む = あり
繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823147329-5920
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする